zł28.17
Bez podatku VAT
zł34.65
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Nóż kieszonkowy składany
Obudowa cynkowa. Stosowany do cięcia i przycinania. Mechanizm sprężynowy automatycznie blokuje ostrze w otwartej lub zamkniętej pozycji. Dwa ostrza mogą być przechowywane w obudowie. Może być zamocowany do breloka kluczy.
Długość (zamknięty): 100mm, Długość (otwarty): 135mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Materiał uchwytu: | aluminium |
• Typ: | Nóż kieszonkowy |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 135mm |
EAN | 5036140013636 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Brelok na klucze |
Kolor uchwytu | Srebrny |
Kompatybilne materiały | Papier Taśmy klejące Tworzywo sztuczne |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 1 |
Liczba ostrzy | 1 |
Możliwość ponownego użycia | Wielokrotne użytkowe/wymienne ostrza |
Operacja ostrza | Składane |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
Typ krawędzi ostrza | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111504 |
Wymiary ostrza | 35mm x 10mm |