Kennedy

NOZ Z ODLAMYWANYMI OSTRZAMI SUPER SMUKLY 13 OSTR

SKU:

KEN5370250K

zł5.00

Bez podatku VAT

zł6.15

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Stalowa obudowa, wykończenie ze stali nierdzewnej. Do użytku przez majsterkowiczów, do cięcia papieru/kartonu lub do potrzeb biurowych.


    Super smukły
    Precyzyjny nóż. 13-członowe ostrze 9 x 91mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    aluminium

    • Typ:

    Nóż

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    130mm

    EAN

    5036140014589

    ECLASS Code

    21040602

    Funkcje noża

    Automatyczna blokada

    Kolor uchwytu

    Srebrny

    Kompatybilne materiały

    guma Papier Taśmy klejące Termokurczliwa folia Tworzywo sztuczne

    Kształt ostrza

    Prosto

    Liczba funkcji

    1

    Operacja ostrza

    Wysuwany

    Preferencje ręki

    Prawa/lewa ręka

    UNSPSC Code

    27111504

    Wymiary ostrza

    91mm x 9mm