zł183.31
Bez podatku VAT
zł225.47
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
• Rozmiar nadrukowano na rękojeściach dla łatwej identyfikacji
• Hartowane krawędzie tnące (do 63 HRC) zapewniają skuteczne cięcie
• Zabezpieczająca powłoka rękojeści dzięki izolacji zanurzeniowej chroni przed napięciem do 1000 V
• IEC 60900
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Bi-Material |
• Typ: | Nożyczki boczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
EAN | 5036140498976 |
ECLASS Code | 21040301 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | Yes |
Maksymalna wydajność cięcia | 2.5 |
Materiał szczęki | Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Standardy spełnione | IEC 60900 |
UNSPSC Code | 27112114 |
VDE | No |
Waga | 335g |