zł11.90
Bez podatku VAT
zł14.64
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Traditional food scoops. Suitable for small to medium material scooping. Dimensions (W x D x L):
Small: 110 x 150 x 250mm.
Medium: 138 x 187 x 310mm.
Large: 167 x 230 x 355mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szufelka ręczna |
Brand | Harold Moore |
Całkowita głębokość | 150mm |
Całkowita szerokość | 110mm |
Kolor | Biały |
Materiał | Polipropylen |
UNSPSC Code | 48101800 |