zł131.16
Bez podatku VAT
zł161.33
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do wywieszania zawiadomień i komunikatów. Po wyjęcia pinezek z korka lub filcu dziurki po nich kurczą się, co pozwala na użytkowanie tablicy przez lata mimo codziennego użytku. Biała tablica zmywalna na sucho ma doskonale gładką jasną białą powierzchnię, która poprawia zmywalność, redukuje podwójne odbicie, i zapewnia dobry kontrast ze wszystkim co jest napisane lub narysowane. Dostarczana z ukrytymi uchwytami ściennymi.
900 x 600mm.
Suchościeralna/korkowa tablica z aluminiową krawędzią
Częściowo suchościeralna częściowo korkowa zawarta w anodowanej ramie aluminiowej.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Płytki kombinowane Tablice niemagnetyczne Tablice ogłoszeń |
Brand | Offis |
EAN | 5036140230361 |
ECLASS Code | 24230312 |
Kolor | Biały |
Materiał | Filc Wycieraczka na sucho |
Materiał ramy | aluminium |
Nr części MFR | FWB-2 |
Szerokość | 900mm |
UNSPSC Code | 44111907 |
Wysokość | 600mm |