zł60.40
Bez podatku VAT
zł74.29
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
An industrial primer which protects and seals all bare surfaces providing a perfect finish without the need for sanding. Formulated using special anti-corrosive properties which form an impenetrable barrier against moisture and increase the durability of the top coat.
Size: 500ml.
Please note, colours are for guidance only.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Plastikote |
Do użytku na | Wkładki metalowe |
EAN | 0071915007804 |
Kolor | szary |
Nr części MFR | 780 |
Pokrycie na kontener | 2.23m² |
Rodzaj produktu | Podkład metalowy |
Seria | Przemysłowe |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 31211500 |
Wymiary | 500ml |