noscriptRust-oleum 7365 BRIGHT RED COMBI-COLOUR 750ml RAL3000 | Cromwell Tools

Rust-oleum

7365 BRIGHT RED COMBI-COLOUR 750ml RAL3000

SKU:

RUS7757365H

zł95.50

Bez podatku VAT

zł117.47

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    Long lasting metal protection. Anti-rust primer and topcoat in one. Can be applied direct to rust or bare metal. Hides blemishes in one coat. Flexible film formula.


    High coverage: 10.5m2 per ltr.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Rust-oleum

    Czas schnięcia

    Recoat dry 16hrs (20°C) 24hrs (10°C) 8hrs (30°C) Touch dry 2hrs (20°C) 3hrs 10°C) 1 ½ hrs (30°C)

    Do użytku na

    Drewno Wkładki metalowe

    EAN

    8715743012402

    ECLASS Code

    22170102

    Kolor

    Czerwony

    Kolor dostawcy

    Płomień czerwony

    Kolor RAL

    RAL3000

    Nr części MFR

    7365.0.75

    Pokrycie na kontener

    8

    Rodzaj produktu

    Farba Podkład

    Seria

    CombiColor®

    Typ kontenera

    Cyna

    UNSPSC Code

    31211507

    Wykończenie

    Połysk

    Wymiary

    750ml