noscriptKennedy SMAROWNICA DZWIGNIOWA LG200 200cc | Cromwell Tools

Kennedy

SMAROWNICA DZWIGNIOWA LG200 200cc

SKU:

KEN5400150K

zł125.33

Bez podatku VAT

zł154.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Smarownica dźwigniowa LG200
    Pokryta chromem stalowa powierzchnia, komfortowy lewarowy uchwyt i lekko zagięta dysza. Smar podawany w tubie/wkładce wymiennej lub luzem. Zalecane do smarów o małej i średniej gęstości.
    Ciśnienie: 3000psi/206bar. Średnica : 45mm. Długość całk.: 300mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    455mm

    Całkowita średnica

    45mm

    Długość dziobki/dyszy

    175mm

    EAN

    5036140043367

    ECLASS Code

    21060800

    Maksymalne ciśnienie

    3000psi

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Pojemność

    200 cc

    Typ dziobki/dyszy

    Kątowny sztywny

    Typ łącznika

    Needlepoint

    Typ pistoletu/puszki

    Miotacz smaru z boczną dźwignią

    Typ wypełnienia

    Ssanie

    UNSPSC Code

    27112901

    Wykończenie korpusu/powłoka

    chromowy

    Źródło zasilania

    Podręcznik