Kennedy

SMAROWNICA LG500 500cc

SKU:

KEN5400301K

MPN:

5400301K

zł131.34

Bez podatku VAT

zł161.55

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Korpus ze stali chromowanej zapewnia wyjątkową trwałość
    • Uchwyt boczny i wygięta dysza zapewniają precyzyjną aplikację
    • Napełnianie nabojowe, zbiorcze lub ssące zapewnia elastyczność w zakresie wkładów


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    525mm

    Całkowita średnica

    63mm

    Długość dziobki/dyszy

    175mm

    EAN

    5036140468221

    ECLASS Code

    21060800

    Maksymalne ciśnienie

    4500psi

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Pojemność

    500cc

    Typ dziobki/dyszy

    Kątowny sztywny

    Typ łącznika

    Needlepoint

    Typ pistoletu/puszki

    Miotacz smaru z boczną dźwignią

    Typ wypełnienia

    Kartridż Opakowanie zbiorcze Ssanie

    UNSPSC Code

    27112901

    Wykończenie korpusu/powłoka

    chromowy

    Źródło zasilania

    Podręcznik