noscriptKennedy SMAROWNICA PROFESJONALNATG120 120cc | Cromwell Tools

Kennedy

SMAROWNICA PROFESJONALNATG120 120cc

SKU:

KEN5400100K

zł113.09

Bez podatku VAT

zł139.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Smarownica kątowa Trigger TG120
    Pokryta chromem stalowa powierzchnia. Prosta dysza. Nabój lub ssawka. Użyteczne
    cieczy o małej i średniej gęstości.
    Ciśnienie pracy: 2900psi/200bar. Średnica: 36mm. Długość całkowita: 253mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    260mm

    Całkowita średnica

    36mm

    Całkowita szerokość

    205mm

    Długość dziobki/dyszy

    175mm

    EAN

    5036140043343

    ECLASS Code

    21060800

    Maksymalne ciśnienie

    2900psi

    Materiał zewnętrzny

    Stal

    Pojemność

    120cc

    Typ łącznika

    Needlepoint

    Typ pistoletu/puszki

    Uchwyt do pistoletu

    Typ wypełnienia

    Ssanie

    UNSPSC Code

    27112901

    Wykończenie korpusu/powłoka

    chromowy

    Źródło zasilania

    Podręcznik