noscriptMolykote 111 MOLYKOTE 1KG M111K | Cromwell Tools

Molykote

111 MOLYKOTE 1KG

SKU:

MLK7031112P

MPN:

M111K

zł428.00

Bez podatku VAT

zł526.44

Z VAT

NA STANIE (49)

    Przegląd

    Molykote 111
    Provides lubrication for control and pressure plug valves, water softener and tap valves. An ideal sealant for vacuum and pressure systems and also for outdoor equipment subject to washing and harsh environmental exposure i.e. meters, electrical service entrances and underground connections. Chemical barrier coating gives good resistance to most chemicals.
    Features: wide temperature range -40°C to 200°C. Low vapour pressure. Low volatility. Excellent water resistance.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lubricant

    Brand

    Molykote

    Do użytku na

    Miernik gwintu Tworzywo sztuczne

    EAN

    5413278390141

    ECLASS Code

    23060102

    Nr części MFR

    111C1

    Rodzaj produktu

    Uszczelniacz smarny

    Seria

    111

    Typ kontenera

    Cyna

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    1kg

    Zakres temperatury pracy

    -40 do 200°C