zł109.50
Bez podatku VAT
zł134.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Gives protection against high loads and vibration. Contains molybdenum disulphide. Temperature range: -30°C to +150°C.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Rocol |
Cechy charaktyrystyczne | Rewolucyjna technologia wielokompleksowego mydła zapewnia wyjątkową wydajność Ep, przewyższającą konwencjonalne smary zagęszczone mydłem Zastosowania wolno poruszające się, w których mogą wystąpić obciążenia udarowe i wibracje |
Do użytku na | Łożyska |
EAN | 0616268064939 |
ECLASS Code | 23060100 |
Klasa NLGI | 2 |
Kolor | Black |
Nr części MFR | 12761 |
Rodzaj produktu | Smar do łożysk |
Seria | SZAFIR |
Typ kontenera | Kartridż |
UNSPSC Code | 15121902 |
Wymiary | 400gm |
Zakres temperatury pracy | -30 to 150°C |