zł53.98
Bez podatku VAT
zł66.40
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
AC-90 wypiera wodę, uruchamia zalane silniki, penetruje rdzę, chroni przed korozją, smaruje i usuwa skrzypienie. Nie zawiera silikonu, nie przewodzi elektryczności i może być stosowany w lub w pobliżu elektrycznych elementów, elektrycznych obwodów silnika itp., bez oddziaływania na izolację czy też powodowania zwarć.
Dostępny w pojemnikach aerozolowych, bez związków CFC, przyjazny dla ozonu z nowym propelentem CO2, lub w metalowych puszkach z nakrętkami i beczkach.
Nie zawiera nafty, parafiny, silikonu lub benzyny. Zawiera do 20% produktu więcej od porównywalnych wyrobów z propelentem butanowym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Action Can |
Do użytku na | Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
EAN | 5012117101025 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 2094 |
Rodzaj produktu | Smar uniwersalny AC-90 |
Seria | AC-90® |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500ml |