zł834.75
Bez podatku VAT
zł1026.74
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
AC-90 wypiera wodę, uruchamia zalane silniki, penetruje rdzę, chroni przed korozją, smaruje i usuwa skrzypienie. Nie zawiera silikonu, nie przewodzi elektryczności i może być stosowany w lub w pobliżu elektrycznych elementów, elektrycznych obwodów silnika itp., bez oddziaływania na izolację czy też powodowania zwarć.
Dostępny w pojemnikach aerozolowych, bez związków CFC, przyjazny dla ozonu z nowym propelentem CO2, lub w metalowych puszkach z nakrętkami i beczkach.
Nie zawiera nafty, parafiny, silikonu lub benzyny. Zawiera do 20% produktu więcej od porównywalnych wyrobów z propelentem butanowym.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Action Can |
Do użytku na | Prace elektryczne |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 1225 |
Rodzaj produktu | Smar uniwersalny AC-90 |
Seria | AC-90® |
Typ kontenera | beczka |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 25 l |