Ambersil

AMBERSIL CHAIN LUBE FG AEROSOL 400ml

SKU:

AMB7010540N

zł82.20

Bez podatku VAT

zł101.11

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    A foaming chain lubricant with added PTFE. Specifically designed to provide convenient, effective lubrication and protection in applications where incidental food contact may occur or in applications where a clean lubricant is preferred. The gentle foaming action assures an excellent penetration and prevents against dripping. NSF H1 registered. Meets USDA 1998 H1 guidelines for use as a lubricant with incidental food contact. Operating temperature from -15°C to +175°C. Contains PTFE, which helps reduce friction and wear. Virtually odourless and colourless. Controlled application with gentle foaming action.
    Size: 400ml aerosol.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności

    Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności

    • Typ:

    Lubricant

    Brand

    Ambersil

    Do użytku na

    Łańcuchy Łożyska

    EAN

    5017419371572

    ECLASS Code

    23060102

    Nr części MFR

    30245

    Rodzaj produktu

    Smary do łańcuchów, napędów i lin

    Seria

    Smar do łańcucha Lube FG

    Typ kontenera

    Aerozol

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    400ml

    Zakres temperatury pracy

    -15 to 175°C