noscriptAmbersil AMBERSIL PX-24 PROTECTIVELUBRICANT 25LTR | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL PX-24 PROTECTIVELUBRICANT 25LTR

SKU:

AMB7011095P

zł899.90

Bez podatku VAT

zł1106.88

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Meets military spec Def. Stan 68-10 issue 4 PX24, NATO Code C-634 and Augusta Westland approved: WHPS 158. Copper corrosion - IP 154 max 1; no pitting or etching. Water Displacement - Complete Displacement of NaCI test solution (IP 178). Corrosion Protection - Pass/No Corrosion (IP 178). No adverse effects on rubber, paintwork or plastics and acrylic sheet polyester, glass fibre laminate, vinyl sheet and ebonite after immersion for 240 hours. Wide operational temperature range.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Lubricant

    Brand

    Ambersil

    Do użytku na

    Prace elektryczne

    ECLASS Code

    23060102

    Nr części MFR

    31706

    Rodzaj produktu

    Ochronny uniwersalny smar

    Seria

    PX-24

    Typ kontenera

    beczka

    UNSPSC Code

    15121514

    Wymiary

    25 l

    Zakres temperatury pracy

    -20 to +115°C