zł13.20
Bez podatku VAT
zł16.24
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
3-IN-ONE's original drip oil lubricates, cleans and prevents rust. Its precise, easy-to-use drip spout enables precise lubrication, with no overspray or splatter. It can be used on in-line skates, tools, bicycles, wheels, fans and moving parts.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | 3-in-one |
Do użytku na | Narzędzia i części Wkładki metalowe |
EAN | 0072879440034 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 44003 |
Rodzaj produktu | Smar uniwersalny AC-90 |
Seria | Oryginalna |
Typ kontenera | Butelka |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 100ml |