zł54.50
Bez podatku VAT
zł67.03
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
WRS500
Ten smar w aerozolu został opracowany do smarowania i ochrony przed korozją lin stalowych. Ma dobre właściwości penetrujące pozwalające na przedostanie się smaru głęboko do rdzenia liny, wypychając wodę i przedłużając żywotność liny. Zastosowane dodatki ‘Hi Tack’ zapewniają doskonałą adhezję do metalu i zmniejszają „zrzucanie” przy użytkowaniu liny. Pojemność: aerozol 500 ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Lubricant |
Brand | Sitesafe |
Do użytku na | Liny stalowe Wkładki metalowe |
EAN | 5036140051812 |
ECLASS Code | 23060102 |
Nr części MFR | 7323450K |
Rodzaj produktu | Smary do łańcuchów, napędów i lin |
Seria | WRS500 |
Typ kontenera | Aerozol |
UNSPSC Code | 15121514 |
Wymiary | 500ml |