zł3.62
Bez podatku VAT
zł4.45
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Do użycia z Kennedy pistoletami do smarów i do każdego innego rodzaju elementów smarujących.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 25mm |
Całkowita głębokość | 10mm |
EAN | 5036140116788 |
Materiał | Stal |
Rodzaj produktu | Sutek hydrauliczny |
Rodzaj sutka | 45° |
Rozmiar gwintu | M10x1.5 |
Rozmiar klucza | 11mm |
Typ narzędzia hydraulicznego | Sutek hydrauliczny |
Typ złącza | Standardowe obciążenie hydrauliczne |
UNSPSC Code | 20121306 |