Shell Lubricants

TONNA S3M68 OIL 20LTR

SKU:

SHL7408380H

MPN:

550027211

zł531.70

Bez podatku VAT

zł653.99

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Tonna S68
    Tonna S68 is a high performance machine tool slideway lubricant that provides excellent lubrication and full compatibility with virtually all water-extendible metalworking fluids.
    Tonna S has hydraulic and anti-wear gear lubricant properties, making grade rationalisation possible.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Shell Lubricants

    Do użytku na

    Koła zębate Maszyny Narzędzia i części

    EAN

    5011987187979

    ECLASS Code

    23060101

    Nr części MFR

    550027211

    Rodzaj produktu

    Olej do prowadnic

    Seria

    Tonna S68

    Typ kontenera

    Złącze rurkowe na gwint

    UNSPSC Code

    15121503

    Viscosity

    S68

    Wymiary

    20 l