Kennedy

12.5kg Barrel To Suit KEN5400540K Grease Pump

SKU:

KEN5400580K

zł294.24

Bez podatku VAT

zł361.92

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Typ dźwigniowy LP12.5
    System bezpośredniego smarowania wysokociśnieniowego z centralną pompą, metalową osłoną/pokrywą wraz ze stabilizatorem i mechanizmem mocującym. Elastyczny przewód podający z odchyloną dyszą. Nadaje się do smarów średnich (o średniej gęstości). Ilość smaru na jeden skok - 3,8 cm3, długość elastycznego przewodu - 375 mm, wejście na pompę - zbiornik o maksymalnej średnicy 260 mm
    (sprzedawany oddzielnie).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita głębokość

    270mm

    Całkowita szerokość/średnica

    270mm

    Całkowita wysokość

    335mm

    EAN

    5036140115989

    ECLASS Code

    36150390

    Kompatybilny płyn

    Smary

    Materiał

    Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    5400580K

    Pojemność

    12.5L

    Typ narzędzia/zasilania

    Wiadro

    UNSPSC Code

    27112902