zł46.08
Bez podatku VAT
zł56.68
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Odporna na chemikalia i olej polietylenowa miarka do cieczy. Zintegrowany przewód do odprowadzania cieczy, przystosowany do ekstremalych stanu cieczy.
Skalowanie:
1/2 ltr - 1/4 i 1/2 ltr, 1ltr - 1/4, 1/2, 3/4 ltr, 2 ltr - 1/2, 1, 11/2 i 2 ltr, 3ltr - 1, 11/2, 2, 21/2 i 3 ltr, 5ltr - 1, 2, 3, 4 i 5 ltr.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 320mm |
Całkowita szerokość/średnica | 300mm |
Całkowita wysokość | 320mm |
EAN | 5036140116559 |
ECLASS Code | 36150390 |
Kompatybilny płyn | Benzyna Olej Woda |
Materiał | Polipropylen |
Pojemność | 3L |
Skale | 3 litry - 1, 1,5, 2, 2,5 i 3 litryml |
Typ narzędzia/zasilania | Miara |
UNSPSC Code | 27112902 |