noscriptAmbersil STAINLESS STEEL CLEANER FG AEROSOL 500ml | Cromwell Tools

Ambersil

STAINLESS STEEL CLEANER FG AEROSOL 500ml

SKU:

AMB7013860A

zł50.60

Bez podatku VAT

zł62.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Water-based, foaming cleaner for degreasing and cleaning of stainless steel surfaces. Registered NSF C1 (No.138212) for use in the food industry. Eliminates fingerprints, watermarks, dust and dirt from stainless steel. Provides metal surfaces with a long term protective coating which inhibits staining and contamination. Fitted with a 360 spray system for all angle use, even upside down. Suitable for cleaning and protection of metal surfaces against staining and contamination. 500ml aerosol.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Ambersil

    Do użytku na

    Stainless Steel

    EAN

    5017419371725

    ECLASS Code

    23060101

    Nadaje się do użytku

    Wkładki metalowe

    Nr części MFR

    30249

    Rodzaj produktu

    Czyszczący ze stali nierdzewnej

    Seria

    FG

    Typ kontenera

    Aerozol

    Typ podstawy

    Na bazie wody

    UNSPSC Code

    15121514

    Usuwa

    Brud

    Wymiary

    500ml