zł314.10
Bez podatku VAT
zł386.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High flash point degreaser - safer in use. Ideal for use in confined areas. Powerful solvent cleaner which rapidly removes oil, grease, wax, tar, bitumen, brake block dust and other general soiling. No detrimental effect on painted surfaces, ferrous and non-ferrous metals, and epoxy based composites, acrylic sheet, plastics and rubbers. Meets military and industrial specifications: DEF STAN 68-148 issue 2. ASTM F519-97 (hydrogen embrittlement). ASTM F1110 (sandwich corrosion). Controlled evaporation. Zero residue on evaporation. Virtually odourless in use. Non-conductive.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ambersil |
Nr części MFR | 31702 |
Rodzaj produktu | Odtłuszczacz o wysokiej temperaturze zapłonu |
Seria | Lec-Klene |
Typ kontenera | Cyna |
Typ podstawy | Na bazie rozpuszczalnika |
UNSPSC Code | 47131821 |
Usuwa | Bitum Wosk |
Wymiary | 5ltr |