zł151.70
Bez podatku VAT
zł186.59
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Pistolet do wyciskania |
Brand | Everbuild |
EAN | 5029347600945 |
ECLASS Code | 23079000 |
Materiał | Wkładki metalowe |
Nr części MFR | SGNEWPOWER |
Pasuje do | 310ml & 400ml Cartridges |
UNSPSC Code | 27112600 |