zł247.50
Bez podatku VAT
zł304.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Steel filled 2 part epoxy adhesive paste. Repairs and rebuilds worn metal parts. Ideal for repairing pipes and castings.
Shear/compressive strength: 20N/mm²/70N/mm².
Fixture time: 180min.
Max. temperature -20°C to +120°C.
Comments: seal cracks in tanks, castings, vessels and valves 1:1 mix.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266146737 |
ECLASS Code | 30140101 |
Nr części MFR | 229176 |
Rodzaj produktu | Metal Set S-1 |
UNSPSC Code | 31201601 |