zł41.70
Bez podatku VAT
zł51.29
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A fast curing assembly and filler foam based on a one-part polyurethane pre-polymer, which cures on contact with humidity and uses an environmentally safe propellant. Foam Filler is ideal for door frame setting and filling of gaps between brickwork and window frames, sealing draughty gaps around pipes as well as filling gaps in roofing eaves, roof panel joints etc. Adheres to the majority of common construction materials.
Size: 750ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Evo-stik |
Czas suszenia/klejenia | 20min. |
EAN | 5000403101743 |
ECLASS Code | 30140101 |
Kompatybilne materiały | Beton Kamieniarstwo |
Nr części MFR | 132610 |
Rodzaj produktu | Rozszerzająca się pianka |
Rozmiar opakowania | 750ml |
UNSPSC Code | 31201601 |