noscriptLoctite 5980 QUICK GASKET 100ml 2064235 | Cromwell Tools

Loctite

5980 QUICK GASKET 100ml

SKU:

LOC7255751L

MPN:

2064235

zł60.40

Bez podatku VAT

zł74.29

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Use in place of conventional gaskets. Very flexibile, Good gap fill and oil resistance. No hazard symbols, no risk phrases. White Material Safety Data Sheet - no need for COSHH assessment.


    Strength: 1.4N/mm² flexible.
    Sealant type: silicone.
    Colour: black.
    Temperature: -55 to +200°C.
    Comment: excellent oil resistance, direct application, gun not required, no safety labelling.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Loctite

    EAN

    5010266005874

    ECLASS Code

    23071301

    Kolor

    Czarny

    Nr części MFR

    2064235

    Rodzaj opakowania

    Złącze rurkowe x ISO Metric

    UNSPSC Code

    31400000

    Wymiary

    100ml

    Wytrzymałość

    niska

    Zakres temperatur

    -55 to 200°C