zł60.40
Bez podatku VAT
zł74.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Use in place of conventional gaskets. Very flexibile. Good gap fill and temperature resistance up to 300°C. No hazard symbols, no risk phrases. White Material Safety Data Sheet - no need for COSHH assessment.
Strength: flexible.
Colour: copper.
Temperature: -55 to +300°C.
Comment: flange sealant, high temperature resistant, no safety labelling.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Loctite |
EAN | 5010266005492 |
ECLASS Code | 23071301 |
Kolor | Miedź |
Nr części MFR | 2064108 |
Rodzaj opakowania | Złącze rurkowe x ISO Metric |
UNSPSC Code | 31400000 |
Wymiary | 100ml |
Wytrzymałość | wysoka |
Zakres temperatur | -55 to 300°C |