noscriptVulcan Seals VP2 GLAND PACKING G1 PTFEGRAPHITE FBR5/16x8M VP2-5/16 | Cromwell Tools

Vulcan Seals

VP2 GLAND PACKING G1 PTFEGRAPHITE FBR5/16x8M

SKU:

VCN7268450D

MPN:

VP2-5/16

zł421.90

Bez podatku VAT

zł518.94

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Type VP2
    VP2 packing is manufactured from 100% Type G1 fibre. Constructed from PTFE tape and graphite inter-locked to create a true synergy between these two premier packing materials. VP2 resists all chemicals across the entire Ph range (except Oleum, Aqua, Regia, fuming Nitric Acid and Fluorine), is self lubricating and does not shrink, harden nor dry out.
    Pressure rating: 120bar.
    Rotary speed: 25m/s.
    Temperature: -200°C +280°C.
    pH range: 0 - 14.
    Roll length: 8m.
    Never use the product when maximum temperature and pressure are combined.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Vulcan Seals

    Cechy charaktyrystyczne

    Praktycznie eliminuje zarysowania wału Wysoka odporność chemiczna - pełny zakres pH Zwiększa żywotność przy jednoczesnym minimalizowaniu zużycia i regulacji dławika

    Długość rolki

    8m

    ECLASS Code

    23079090

    Materiał

    PTFE Grafit

    Nr części MFR

    VP2-5/16

    pH Range

    0 - 14

    Pressure Rating (Bar)

    120bar

    Rotary Speed

    25m/s

    Section

    5/16in.

    UNSPSC Code

    31181701

    Zakres temperatury pracy

    -200 to 280°C

    Zastosowanie

    Do użytku wszędzie tam, gdzie można wykorzystać najlepszą jakość i opakowanie materiałowe Zwiększą one żywotność, jednocześnie minimalizując zużycie i regulację dławnic, w przypadku prawie wszystkich mediów w zastosowaniach statycznych, obrotowych i posuwisto-zwrotnych