zł657.50
Bez podatku VAT
zł808.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Type VR3
Braided packing, constructed from 100% Grafan yarns, to give truly exceptional capabilities and performance, pure Expanded Graphite Packing. Under compression in the gland, VR3 die-forms and can be merely cut to length and spiralled into the gland. There is no need for individual cut rings. Grafan is self-lubricating and will not shrink nor harden nor dry out in use.
Pressure rating: 200bar.
Rotary speed: 30m/s.
Temperature: -200°C +3000°C (Inert ATM),
-200°C +600°C (In Air).
pH range: 0 - 14.
Roll length: 8m.
Never use the product when maximum temperature and pressure are combined.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Vulcan Seals |
Cechy charaktyrystyczne | Odpowiedni do Użycia w Pompy, Zawory, Miksery, Agitatory, Dylatacje, Uszczelki Kulowe i Inne Uszczelki Statyczne Wzmocniony drutem Inconel w celu stworzenia idealnego uszczelnienia dla zaworów wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych Zaprojektowany do zastosowań w wysokich temperaturach, wysokich ciśnieniach i dużych prędkościach |
Długość rolki | 30m |
ECLASS Code | 23079090 |
Materiał | Włókno grafanowe |
Nr części MFR | VR3-3/16 |
pH Range | 0 - 14 |
Pressure Rating (Bar) | 200bar |
Rotary Speed | 30m/s |
Section | 3/16in. |
UNSPSC Code | 31181701 |
Zakres temperatury pracy | -200 to 600°C |
Zastosowanie | Przeciw wszystkim kwasom, zasadom i rozpuszczalnikom (z wyjątkiem bardzo silnych utleniaczy), gazom, wodzie zasilającej i przegrzanej lub nasyconej parze |