noscriptVulcan Seals VR3 GLAND PACKING GRAFANFBR3/4x8M VR3-3/4 | Cromwell Tools

Vulcan Seals

VR3 GLAND PACKING GRAFANFBR3/4x8M

SKU:

VCN7268455K

MPN:

VR3-3/4

zł2503.00

Bez podatku VAT

zł3078.69

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Type VR3
    Braided packing, constructed from 100% Grafan yarns, to give truly exceptional capabilities and performance, pure Expanded Graphite Packing. Under compression in the gland, VR3 die-forms and can be merely cut to length and spiralled into the gland. There is no need for individual cut rings. Grafan is self-lubricating and will not shrink nor harden nor dry out in use.
    Pressure rating: 200bar.
    Rotary speed: 30m/s.
    Temperature: -200°C +3000°C (Inert ATM),
    -200°C +600°C (In Air).
    pH range: 0 - 14.
    Roll length: 8m.
    Never use the product when maximum temperature and pressure are combined.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Vulcan Seals

    Cechy charaktyrystyczne

    Wzmocniony drutem Inconel w celu stworzenia idealnego uszczelnienia dla zaworów wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych Zaprojektowany do zastosowań w wysokich temperaturach, wysokich ciśnieniach i dużych prędkościach

    Długość rolki

    8m

    ECLASS Code

    23079090

    Materiał

    Włókno grafanowe

    Nr części MFR

    VR3-3/4

    pH Range

    0 - 14

    Pressure Rating (Bar)

    200bar

    Rotary Speed

    30m/s

    Section

    3/4in.

    UNSPSC Code

    31181701

    Zakres temperatury pracy

    -200 to 600°C

    Zastosowanie

    Ekstremalne warunki, długa żywotność i brak wycieków do wszystkich zastosowań, do wysokiej temperatury, wysokiego ciśnienia, szybkich zastosowań na pompach, zaworach, mikserach, mieszadłach, złączach rozprężnych, gniazdach zaworów kulowych i innych uszczelnieniach statycznych Przeciw wszystkim kwasom, zasadom i rozpuszczalnikom (z wyjątkiem bardzo silnych utleniaczy), gazom, wodzie zasilającej i przegrzanej lub nasyconej parze