noscriptAdhesives and Glues | Cromwell Tools

Kleje i spoiwa

Jeśli potrzebujesz szybkiego i skutecznego sposobu łączenia materiałów, aby uzyskać mocne i trwałe połączenie, dlaczego nie wypróbować naszej szerokiej gamy klejów i klejów? Wybierz spośród różnych marek i rozmiarów. Tutaj, w Cromwell, mamy szeroki wybór klejów do drewna, podkładów klejowych i akcesoriów do klejów, począwszy od zestawów do szybkiego klejenia Everbuild® po kleje do drewna odpornego na warunki atmosferyczne Evo-Stik®.

Dlaczego kleje?
Jeśli musisz szybko coś naprawić, kleje i kleje do drewna oferują szybki i niedrogi sposób łączenia materiałów. Dla bardziej precyzyjnego i czystszego wykończenia może być zalecane użycie taniego akcesorium do kleju, takiego jak końcówka dyszy, co ułatwia aplikację. Istnieje szeroki wybór klejów do drewna i klejów do wyboru, które są przeznaczone do konkretnych materiałów. Ważne jest, aby wybrać odpowiedni klej do pracy. Rodzaj kleju, który potrzebujesz, będzie zależał od powierzchni, na których klej będzie nakładany, oraz od wymaganego stopnia trwałości połączenia.

Rodzaje klejów
Istnieje 5 rodzajów klejów. Jak każdy klej i klej do drewna, każdy klej i klej do drewna ma wiele różnych cech i występuje w wielu różnych kombinacjach, dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiednie kleje w zależności od wykonywanej pracy.

• Środki retencyjne i zabezpieczające gwinty - Środki retencyjne służą do uszczelniania łączników, aby zapobiec ich poluzowaniu się w czasie. Zazwyczaj są stosowane na śrubach, śrubach i innych łącznikach, aby zapobiec wyciekom lub korozji. Natomiast środki retencyjne są zazwyczaj silniejsze od zabezpieczających gwinty.

• Akcesoria do klejenia - Dla bardziej precyzyjnego i dokładnego wykończenia idealne może być użycie akcesoriów do kleju, takich jak końcówka dozująca lub pistolet do aplikacji.

• Aktywatory klejów i podkłady klejowe - Aktywatory doskonale nadają się do wypełniania dużych szczelin i mogą skrócić czas utwardzania. Natomiast podkłady klejowe mogą pomóc wyrównać powierzchnie dla lepszego wykończenia.

• Kleje - Kleje są przeznaczone do łączenia ze sobą dwóch powierzchni. Rodzaj kleju, który będziesz potrzebować, zależy od materiałów, które będą potrzebowały sklejenia, oraz od wymaganego stopnia trwałości połączenia.

• Klej do drewna - Istnieje wiele różnych rodzajów klejów do drewna, każdy klej do drewna różni się wytrzymałością w zależności od zastosowania, do którego będzie używany.

Najczęstsze pytania
Gdzie są stosowane kleje?

Kleje można stosować na różnych materiałach, takich jak plastik, metal, drewno, guma, szkło i wiele innych. Zawsze zaleca się zapoznanie się z instrukcją producenta, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, które kleje są najlepsze do materiału, który będziesz używać.