noscript3M 1099 ADHESIVE 150ml TUBE FS910025352 | Cromwell Tools

3M

1099 ADHESIVE 150ml TUBE

SKU:

MMM7051098G

MPN:

FS910025352

zł37.80

Bez podatku VAT

zł46.49

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    1099
    A fast drying adhesive with good resistance to plasticiser migration. Air dried bonds have high strength, resist weathering, water, oil and most solvents. Excellent for bonding vinyl extrusions and sheeting. A range of bonding applications include: phrenolic resins used in electrical equipment, circuit boards, bonding of vinyl polymers/ copolymers used in piping, sheet panels, packaging, leathers, urethane foam, rubbers and a variety of plastic on metal, wood and hardboards.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Contact Adhesive

    Bonding Time Grade

    Fast (under 3 Hours)

    Brand

    3M

    Cechy charaktyrystyczne

    Szybkie ustawienie

    Czas suszenia/klejenia

    40min.

    EAN

    3134375326896

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    Yes

    Kolor

    Light Brown

    Kompatybilne materiały

    Ceramika Drewno guma Tekstylia Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe

    Maximum Service Temperature

    204°C

    Minimum Service Temperature

    -15°C

    Nr części MFR

    7000079905

    Resistance Type

    Temperature-Resistant

    Rozmiar opakowania

    150ml

    Seria

    Scotchgrip 1099

    Skład produktu

    Kauczuk nitrylowy

    Typ kontenera

    Tube

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Flowless Liquid