noscriptBostik 1782 CLEAR GENERAL PURPOSE ADHESIVE 100ml | Cromwell Tools

Bostik

1782 CLEAR GENERAL PURPOSE ADHESIVE 100ml

SKU:

BST7050600C

zł48.10

Bez podatku VAT

zł59.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    1782
    Used by toy, leather goods and PVC ware manufacturers.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    General Purpose

    Bonding Time Grade

    Fast (under 3 Hours)

    Brand

    Bostik

    Cechy charaktyrystyczne

    Chemical-Resistant Temperature-Resistant

    Czas suszenia/klejenia

    5 to 10min.

    EAN

    5000403109923

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    Yes

    Kolor

    Clear

    Kompatybilne materiały

    guma Tekstylia Tworzywo sztuczne

    Nr części MFR

    6604

    Resistance Type

    Chemical-Resistant Temperature-Resistant

    Rozmiar opakowania

    100ml

    Seria

    1782

    Skład produktu

    Mieszanina acetonu i butanonu

    Typ kontenera

    Tube

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Flowless Liquid

    Zakres odporności na temperaturę

    -40°C to 80°C°