zł157.80
Bez podatku VAT
zł194.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Bonds most substrates including plastic, rubber, metal, card and wood. High viscosity suited where gap fill is required.
Gap fill: 0.25mm.
Colour: clear.
Temperature: -40 to +100°C.
Comment: universal, medium viscosity.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Cyjanoakrylany. |
Bonding Time Grade | Instant (under 1 Minute) |
Brand | Loctite |
Cechy charaktyrystyczne | Zaprojektowany do montażu OEM materiałów trudnych do wiązania, które wymagają równomiernego rozkładu naprężeń |
Czas suszenia/klejenia | 0.05min. |
EAN | 5010266008202 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Clear |
Kompatybilne materiały | Drewno guma Tektura Tworzywo sztuczne |
Maximum Service Temperature | 100°C |
Minimum Service Temperature | -40°C |
Nr części MFR | 1920913 |
Resistance Type | Shock-Resistant Water-Resistant |
Rozmiar opakowania | 20g |
Seria | 431 |
Skład produktu | Cyanoacrylate |
Typ kontenera | Bottle |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |
Zakres odporności na temperaturę | -40°C to 100°C° |
Zakres temperatury aplikacji | 22°C° |