zł181.40
Bez podatku VAT
zł223.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Low bloom low odour. Medium viscosity. Ideal where cosmetic appearance is required. Improved fixture strength on metal and plastic. Also for porous substrates and acidic surfaces.
Gap fill: 0.10mm.
Colour: clear.
Temperature: -40 to +80°C.
Comment: low bloom, low odour, low viscosity.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Cyjanoakrylany. |
Bonding Time Grade | Instant (under 1 Minute) |
Brand | Loctite |
Cechy charaktyrystyczne | Szybkie ustawienie |
Czas suszenia/klejenia | 0.05min. |
EAN | 5010266008608 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Clear |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne |
Maximum Service Temperature | 80°C |
Minimum Service Temperature | -40°C |
Nr części MFR | 1920912 |
Rozmiar opakowania | 20g |
Seria | 460 |
Skład produktu | Cyanoacrylate |
Typ kontenera | Bottle |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |
Zakres temperatury aplikacji | 22°C to 40°C° |