zł101.10
Bez podatku VAT
zł124.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Loctite® 3430. Ultra clear bondline. Toughened resulting in a durable bond. Medium viscosity. Fast cure.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | epoksydowe |
Brand | Loctite |
Cechy charaktyrystyczne | nieprzemakalny Wiąże się z szeroką gamą materiałów |
Czas suszenia/klejenia | 5min. |
EAN | 4058093001769 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Off White |
Kompatybilne materiały | Ceramika szkło Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 2035020 |
Resistance Type | Extreme Temperature-Resistant Water-Resistant |
Rozmiar opakowania | 50ml |
Seria | LOCTITE 3430 |
Skład produktu | Epoxy |
Typ kontenera | Cartridge |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Paste |
Zakres odporności na temperaturę | -40°C to 100°C° |
Zakres temperatury aplikacji | 22°C to 100°C° |
Ziarnistość: | Long |