noscriptEvo-stik 528 ADHESIVE 2.5LTR TIN 805750 | Cromwell Tools

Evo-stik

528 ADHESIVE 2.5LTR TIN 805750

SKU:

EVO7133012C

zł329.70

Bez podatku VAT

zł405.53

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    A general-purpose one part polychloroprene rubber/resin contact adhesive which has a high initial grab with an excellent final bond strength and a good temperature resistance. Used for bonding decorative and rigid laminated plastic sheets of PVC of ABS to wood, wood composite boards and metals. Also bonds rigid plastic nosings and covings. Can be used on suspended or vertical flat surfaces. Available in 500ml, 1, 2.5 or 5 litre tins. Also available as Thixotropic (TX), which is faster curing and of a thicker consistency.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Standardowy

    Bonding Time Grade

    Fast (under 3 Hours)

    Brand

    Evo-stik

    Cechy charaktyrystyczne

    Mocny początkowy chwyt Wyjątkowo mocny

    Czas suszenia/klejenia

    10 to 35min.

    EAN

    5010591002159

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    Yes

    Kolor

    Translucent Amber

    Kompatybilne materiały

    Ceramika Drewno guma Kamień Korek Płyta pilśniowa skóra Tworzywo sztuczne

    Maximum Service Temperature

    65°C

    Minimum Service Temperature

    -40°C

    Nr części MFR

    805705

    Resistance Type

    Temperature-Resistant

    Rozmiar opakowania

    2.5ltr

    Seria

    528

    Skład produktu

    Ciężka lepka ciecz

    Typ kontenera

    Tin

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Flowless Liquid

    Zakres temperatury aplikacji

    5°C to 30°C°