zł81.15
Bez podatku VAT
zł99.81
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klej w sprayu |
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | 3M |
Cechy charaktyrystyczne | Szybkie ustawienie |
Czas suszenia/klejenia | 10min. |
EAN | 5010027827639 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | Yes |
Kolor | Clear |
Kompatybilne materiały | Tekstylia |
Maximum Service Temperature | 60°C |
Minimum Service Temperature | -30°C |
Nr części MFR | YP208061199 |
Rozmiar opakowania | 500 |
Seria | 77 |
Skład produktu | Aerozol |
Typ kontenera | Aerosol |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |
Zakres odporności na temperaturę | -30°C to 60°C° |