zł77.00
Bez podatku VAT
zł94.71
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
3M™ High Strength Adhesive Spray 90 is an aerosol adhesive designed for a wide variety of applications requiring high initial strength and fast development of ultimate strength. The bonds have excellent resistance to water and long term ageing, and in some cases the performance of Advantages include: Fast, high contact bond strength, one to 10-minute open time. High temperature resistance - up to 71°C, low misting, precise spray control and variable width spray pattern.
Size: 500ml.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klej w sprayu |
Bonding Time Grade | Fast (under 3 Hours) |
Brand | 3M |
Cechy charaktyrystyczne | Wyjątkowo mocny Zmienny wzorzec rozpylania |
Czas suszenia/klejenia | 1 do 10min. |
EAN | 5010027827677 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | Yes |
Kolor | Clear |
Kompatybilne materiały | guma |
Maximum Service Temperature | 80°C |
Minimum Service Temperature | 32°C |
Nr części MFR | 7000042449 |
Resistance Type | Temperature-Resistant |
Rozmiar opakowania | 500 |
Seria | 90 |
Skład produktu | Aerozol |
Typ kontenera | Aerosol |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |