zł88.40
Bez podatku VAT
zł108.73
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ultra clear bondline. Long open time. Good on plastic.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | General Purpose |
Brand | Loctite |
Cechy charaktyrystyczne | bardzo mocne wiązanie |
Czas suszenia/klejenia | 210min. |
EAN | 5010266365497 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Clear |
Kompatybilne materiały | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 2056391 |
Resistance Type | Chemical-Resistant Extreme Temperature-Resistant |
Rozmiar opakowania | 50ml |
Seria | LOCTITE 9483 |
Skład produktu | Epoxy |
Typ kontenera | Cartridge |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |
Zakres odporności na temperaturę | -55°C to 145°C° |
Zakres temperatury aplikacji | 22°C to 100°C° |
Ziarnistość: | Medium |