zł106.00
Bez podatku VAT
zł130.38
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
High shear and peel strengths. Very fast curing, good gap filling properties. Suitable for service at temperatures up to 100°C. Ideal for ferrous metals, aluminium, ABS/PVC, acrylics, polycarbonates, polyamides, polystyrene foams, PU foams etc. Light handling four minutes.
Resistance properties
Chemical - Good. Heat - Excellent.
Water - Good. Impact - Excellent.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności | No Food Contact |
• Typ: | epoksydowe |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Araldite |
Cechy charaktyrystyczne | bardzo mocne wiązanie |
Czas suszenia/klejenia | 3min. |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | Yes |
Kolor | Yellow |
Kompatybilne materiały | Drewno Wkładki metalowe |
Maximum Service Temperature | 100°C |
Minimum Service Temperature | -60°C |
Nr części MFR | 25000191 |
Rozmiar opakowania | 50ml |
Seria | 2021-1 |
Skład produktu | Epoxy |
Typ kontenera | Cartridge |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |
Zakres temperatury aplikacji | 100°C° |