zł162.10
Bez podatku VAT
zł199.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
DP490
3M Scotch-Weld EPX Epoxy Adhesive DP490 is a black, thixotropic, gap-filling, two component epoxy adhesive with particularly good application characteristics. It is designed for use where toughness and high strength are required. Features include high temperature resistance up to 120.C, high resistance to impact and outstanding stability under static and dynamic loads. Very good strength and ageing characteristics.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Structural Adhesive |
Brand | 3M |
Cechy charaktyrystyczne | High heat resistance |
Czas suszenia/klejenia | 180min. |
EAN | 0467190280429 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Black |
Kompatybilne materiały | Ceramika Drewno Tekstylia Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 7000006833 |
Rozmiar opakowania | 50ml |
Seria | SCOTCHWELD DP490 |
Skład produktu | Żywica epoksydowa |
Typ kontenera | Cartridge |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Gel |
Zakres odporności na temperaturę | 120° |
Zakres temperatury aplikacji | 23°C to 60°C° |
Ziarnistość: | Fast |