noscriptEvo-stik IMPACT ADHESIVE 250ml TIN348103 | Cromwell Tools

Evo-stik

IMPACT ADHESIVE 250ml TIN348103

SKU:

EVO7133022C

zł50.20

Bez podatku VAT

zł61.75

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Ideal for producing a strong bond on contact, without the need for jigs, clamps or weights.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klej kontaktowy

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Evo-stik

    Cechy charaktyrystyczne

    Szybkie ustawienie Wyjątkowo mocny

    Czas suszenia/klejenia

    20 to 60min.

    EAN

    5010591005624

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    Yes

    Kolor

    Amber

    Kompatybilne materiały

    Drewno guma Kamień Papier Tekstylia Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe

    Maximum Service Temperature

    65°C

    Minimum Service Temperature

    -30°C

    Nr części MFR

    348103

    Rozmiar opakowania

    250 ml

    Seria

    Impact

    Skład produktu

    Mieszanka kauczuku polichloroprenu/żywicy syntetycznej

    Typ kontenera

    Tin

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid

    Zakres temperatury aplikacji

    5°C to 35°C°