noscriptEvo-stik IMPACT ADHESIVE SMALL TUBE | Cromwell Tools

Evo-stik

IMPACT ADHESIVE SMALL TUBE

SKU:

EVO7133021B

zł21.00

Bez podatku VAT

zł25.83

Z VAT

NA STANIE (4)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Ideal for producing a strong bond on contact, without the need for jigs, clamps or weights.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Klej kontaktowy

    Bonding Time Grade

    Long (over 12 Hours)

    Brand

    Evo-stik

    Cechy charaktyrystyczne

    Dobra wytrzymałość na ścinanie/odrywanie Wyjątkowo mocny

    Czas suszenia/klejenia

    20 to 60min.

    EAN

    5010591000070

    ECLASS Code

    23330105

    Flammable

    Yes

    Kolor

    Amber

    Kompatybilne materiały

    Drewno guma Kamień Papier Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe

    Maximum Service Temperature

    65°C

    Minimum Service Temperature

    -30°C

    Nr części MFR

    389106

    Rozmiar opakowania

    30g

    Seria

    Impact

    Skład produktu

    Mieszanka kauczuku polichloroprenu/żywicy syntetycznej

    Typ kontenera

    Tin

    UNSPSC Code

    31201601

    Viscosity Grade

    Liquid

    Zakres temperatury aplikacji

    5°C to 35°C°