zł49.20
Bez podatku VAT
zł60.52
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
SA-90
Mocne i elastyczne połączenie różnych materiałów idealne w sytuacjach gdzie aplikacja zwykłego kleju jest niemożliwa. Doskonały środek do podklejania dywanów piankowych, filcu lub do napraw wykładzin podłogowych w kształcie płytek. Może być również stosowany do klejenia elastycznych pianek, materiałów, filcu, korka, itd. do sklejki, miękkiego drewna, płyt
pilśniowych, podłóg laminowanych, metalu, twardych płyt pilśniowych, szkła, sztywnych plastików itd. Łatwa aplikacja.
Wybór handlowca
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Produkt bezpieczny do stosowania przy żywności | No Food Contact |
• Typ: | Klej w sprayu |
Brand | Action Can |
Cechy charaktyrystyczne | Wygodna forma aerozolu do ukierunkowanych lub równomiernie powlekanych powierzchni |
Czas suszenia/klejenia | 1 do 10min. |
EAN | 5012117034101 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | Yes |
Kolor | Clear |
Kompatybilne materiały | Płyta pilśniowa Sklejka szkło Tekstylia Tektura Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe Wykładzina |
Nr części MFR | 32806 |
Rozmiar opakowania | 500 |
Seria | SA-90 |
Skład produktu | Aerozol |
Typ kontenera | Aerosol |
UNSPSC Code | 31201601 |
Water Resistant | Standard |
Zakres temperatury aplikacji | Up to 50° |
Ziarnistość: | Fast |