zł18.36
Bez podatku VAT
zł22.58
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Cyjanoakrylany. |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Loctite |
Cechy charaktyrystyczne | Fast-Setting Shock-Resistant Temperature-Resistant Water-Resistant |
EAN | 5010266253473 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | No |
Kolor | Clear |
Kompatybilne materiały | Drewno guma Papier skóra Wkładki metalowe |
Maximum Service Temperature | 80°C |
Minimum Service Temperature | 10°C |
Nr części MFR | 1620715 |
Resistance Type | Shock-Resistant Temperature-Resistant Water-Resistant |
Rozmiar opakowania | 4g |
Seria | Superglue |
Skład produktu | Cyanoacrylate |
Typ kontenera | Bottle |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Liquid |
Zakres temperatury aplikacji | 10°C to 35°C° |