zł99.70
Bez podatku VAT
zł122.63
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
A general-purpose one part polychloroprene rubber/resin contact adhesive which has a high initial grab with an excellent final bond strength and a good temperature resistance. Used for bonding decorative and rigid laminated plastic sheets of PVC of ABS to wood, wood composite boards and metals. Also bonds rigid plastic nosings and covings. Can be used on suspended or vertical flat surfaces. Available in 500ml, 1, 2.5 or 5 litre tins. Also available as Thixotropic (TX), which is faster curing and of a thicker consistency.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Klej kontaktowy |
Bonding Time Grade | Long (over 12 Hours) |
Brand | Evo-stik |
Cechy charaktyrystyczne | Mocny początkowy chwyt Wysoka wytrzymałość na ścinanie/odrywanie |
Czas suszenia/klejenia | 10 to 20min. |
EAN | 5010591000148 |
ECLASS Code | 23330105 |
Flammable | Yes |
Kolor | Translucent Amber |
Kompatybilne materiały | Ceramika Drewno guma Płyta pilśniowa Płyta wiórowa skóra Tworzywo sztuczne Wkładki metalowe |
Maximum Service Temperature | 65°C |
Minimum Service Temperature | -40°C |
Nr części MFR | 657502 |
Rozmiar opakowania | 1 ltr |
Seria | TX528 |
Skład produktu | Ciężka lepka ciecz |
Typ kontenera | Tin |
UNSPSC Code | 31201601 |
Viscosity Grade | Flowless Liquid |
Zakres temperatury aplikacji | 5°C to 30°C° |