zł243.20
Bez podatku VAT
zł299.14
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Medium strength. Best for oil tolerance and all metals. NSF food approved.
Strength: medium.
Colour: blue.
Temperature: -55 to +180°C.
Comment: general purpose, oil tolerant, high temperature.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Wątków |
Brand | Loctite |
EAN | 5010266000688 |
ECLASS Code | 30140101 |
Kolor | niebieski |
Kompatybilne materiały | Wkładki metalowe |
Nr części MFR | 1335884 |
Skład produktu | Lepki żel |
Typ gwintu | WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIE |
UNSPSC Code | 31201601 |
Wymiary | 50ml |
Wytrzymałość | Średni |
Zakres odporności na temperaturę | -55 to 180°C |